ケニス
バスケットカート
バスケットを載せて運搬できるカートです。
物量、距離の有る運搬に最適です。
バスケットが傾斜する設計のため、物の出し入れがスムーズに行えます。
場所を取らない省スペースな設計です。
仕様
●カゴ搭載数/方向:3個/上・中・下段各横1個●搭載推奨カゴサイズ:29~33L
材質
スチール(カラーコーティング)
質量(kg)
7.8
キャスター(mm)
75Φ×21(前輪2輪ストッパー付)
大きさ
567×450×1134mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266827
YBW
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
1
お送りできません