ケニス
バスケットカート
バスケットを載せて運搬できるカートです。
物量、距離の有る運搬に最適です。
上段はカゴになっているため、直接物を載せられます。
仕様
●カゴ搭載数/方向:2個/上段縦1個・下段縦1個●搭載推奨カゴサイズ:29~33L
材質
スチール(カラーコーティング)
質量(kg)
8
キャスター(mm)
100Φ×27
機能
荷物フック 傘・杖立
大きさ
520×586×951mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266818
SV502-C100
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません