曜日別特売

ハミルトンシリンジ

ハミルトンシリンジ - ハミルトン

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。
HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。

長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)内容量1本(1本)
全6種類を絞り込む
容量(μL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182657951701RNR(10μL)100.122s
23,500
22,980
25,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
182658111702RNR(25μL)250.2522s
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
182658201705RNR(50μL)500.522s
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
182658291710RNR(100μL)100122s
25,000
24,980
27,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
182658381725RNR(250μL)2502.522
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
182658471750RNR(500μL)500522
27,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする