ハミルトンシリンジ

ハミルトンシリンジ - ハミルトン

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。
微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)内容量1本(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182657777101KH(1.0μL)10.0122s
41,600
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
182657867102KH(2.0μL)20.0223
40,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする