ハミルトンガスタイトシリンジ

ハミルトンガスタイトシリンジ - ハミルトン

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。

容量(μL)500最小目盛(μL)5ゲージ22仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2長さ(mm)51タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182656891750LTN(500μL)5005
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする