ハミルトンガスタイトシリンジ

ハミルトンガスタイトシリンジ - ハミルトン

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。

タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)内容量1本(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182656981025TLL(25mL)25
97,700
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
182657071100TLL(100mL)100
142,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
182657161010W(10mL)10
35,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする