曜日別特売

ハミルトンシリンジ

ハミルトンシリンジ - ハミルトン

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
5~500μLの液体用シリンジです。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)内容量1本(1本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265549702N(25μL)250.2522s
17,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
18265558725N(250μL)2502.522s
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18265567750N(500μL)500522
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1826572575N(5μL)50.0526s
17,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする