ハミルトンシリンジ

ハミルトンシリンジ - ハミルトン

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。
5~500μLの液体用シリンジです。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)内容量1本(1本)
全7種類を絞り込む
容量(μL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265576701RN(10μL)100.126s
19,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
18265585702RN(25μL)250.2522s
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18265601705RN(50μL)500.522s
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18265610710RN(100μL)100122s
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18265619725RN(250μL)2502.522s
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18265628750RN(500μL)500522
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
1826574175RN(5μL)50.0526s
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする