ボトルの中栓洗いセット

ボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいたボトルの中栓洗いセット - まめいた

【みぞ洗いクリーナー】
水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
【ミニスリムブラシ】
キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。

用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ材質みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン寸法(mm)【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156耐熱温度(℃)みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※栓とパッキンが一体化になっているゴムパッキンは外せません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18268821KB-829
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする