パーソナルクレーブ

パーソナルクレーブ - アルプパーソナルクレーブ - アルプ

設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。
デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。
医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。

使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1秒~99分59秒内容量1個(1個)
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電源
外寸(mm)
有効寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265208KTR-232220卓上型AC100V 10A380×340×430230Φ×220mm 12L
250,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18265217KTR-2346A28床置型AC100V 14A380×340×780230Φ×460mm 22L
313,000
309,800
340,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18265226KTR-3045A41床置・大口径型AC100V 14A450×390×820300Φ×459mm 37L
399,000
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする