曜日別特売

ピラニ真空計

ピラニ真空計 - 岡野製作所

軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。
センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。
移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。

仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18268419APG-202N32-02-NW16
125,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする