セーフラン安全用品
フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート)
仕様
先端R形状
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
約7.2(マグネット部1.2)
寸法(mm)
100×1050
質量(kg)
約2.75
内容量
1セット(2枚)
注意
※フォーク表面の状態や汚れなどにより使用中にズレる恐れがあります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272847
J2459
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください