ビーズ式ホモジナイザー

ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。
すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。
パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。

仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m) 質量(kg)7.48 電源AC100~230V 50/60Hz 4A 処理量(mL)25μL~6 大きさ216×292×254mm タイマー1~300秒 内容量1個(1個)
注意
※粉砕容器は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18266468 Bead Mill 4
623,200
619,800
681,780 (税込)
46日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする