ブルックフィールドデジタル粘度計

ブルックフィールドデジタル粘度計 - ブルックフィールド

粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。
設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。

付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
粘度(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265400LVDVPlus低粘度最大:6M、最小:1 ※標準スピンドル使用時の測定最低粘度は15cPです。1cP程度のサンプル測定時はオプションのULアダプタが必要です。
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
18265409RVDVPlus中粘度最大:40M、最小:100 ※オプションの低粘度スピンドルが必要です。
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
18265418HADVPlus高粘度最大:80M、最小:200 ※オプションの低粘度スピンドルが必要です。
1,210,000
1,198,000
1,317,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
18265427HBDVPlus高粘度最大:320M、最小:800 ※オプションの低粘度スピンドルが必要です。
1,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする