パークレーン
ラウンドバケット20L ベージュ
水汲みやお皿の洗い桶、荷物の収納バッグでも活躍
用途
軽量で持ち運びがラクラク。どんなシーンにも合わせて活用できる便利なアイテムです。
材質
ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
色
ベージュ
区分
新品
サイズ(mm)
(約)330×330×250
内容量
1個
注意
※水汲みはもちろん、冷水を入れてドリンククーラーとして使用したり、食器のつけ置き洗いや荷物入れとしても活躍。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264727
K-10668BE
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください