曜日別特売

シールドビームハロゲンランプ PAR56

シールドビームハロゲンランプ PAR56 - ウシオライティング

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。

区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18279330JDR100V300WG/VN/S5/M30089000【垂直】7【水平】11
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279339JDR100V300WG/N/S5/M30075000【垂直】7.5【水平】12
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279348JDR100V300WG/M/S5/M30034000【垂直】10【水平】23.5
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279357JDR100V500WG/VN/S5/M500130000【垂直】7【水平】11
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279366JDR100V500WG/N/S5/M500110000【垂直】8【水平】13
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279375JDR100V500WG/M/S5/M50055000【垂直】11【水平】24
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする