曜日別特売

両口ハロゲン電球 JPD

両口ハロゲン電球 JPD - ウシオライティング

ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。
コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。

定格電圧(V)100口金R7S調光の可否内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
消費電力(W)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18278456JPD100V300WC【接点底間】74.980.3300157500
6,300
5,998
6,598(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278465JPD100V500WC【接点底間】74.980.35001512500
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278481JPD100V650WC【接点底間】74.980.36501516200
7,900
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
18278490JPD100V750WB【接点底間】89.6957501815800
7,900
7,498
8,248(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278499JPD100V750WLB【接点底間】104.1109.57501815800
7,900
7,498
8,248(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278508JPD100V1000WB【接点底間】104.1109.510001821000
9,400
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
18278517JPD100V1000WC【接点底間】104.1109.510001825000
9,400
8,898
9,788(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278526JPD100V1000WC1【接点底間】89.69510001825000
9,400
8,898
9,788(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする