ウシオライティング
シールドビームハロゲンランプ PAR56
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分
JPタイプ
定格電圧(V)
100
口金
MEP
全光束(Lm)
-
色温度(K)
3200
調光の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格寿命(時間)
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18279269
JP100V300WC/VN/S5/M
300
150
142000
【垂直】7【水平】11.5
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279278
JP100V300WC/N/S5/M
300
150
120000
【垂直】7.5【水平】12.5
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279287
JP100V300WC/M/S5/M
300
150
57000
【垂直】10【水平】21
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279296
JP100V500WC/VN/S5/M
500
300
260000
【垂直】6【水平】10
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279305
JP100V500WC/N/S5/M
500
300
200000
【垂直】7【水平】12
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279321
JP100V500WC/M/S5/M
500
300
96000
【垂直】10【水平】21
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください