曜日別特売

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JR - ウシオライティング

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

定格電圧(V)12Ra-調光の可否内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18280179JR12V10WLW/K3Φ35(GZ4)10GZ41352000
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280188JR12V20WLN/K3-HΦ35(GZ4)20GZ43004000
3,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
18280197JR12V28WLN/K3-HΦ35(GZ4)28GZ44704000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280206JR12V28WLM/K3-HΦ35(GZ4)28GZ44704000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280215JR12V28WLW/K3-HΦ35(GZ4)28GZ44704000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280231JR12V35WLN/K3-HΦ35(GZ4)35GZ46104000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280240JR12V20WLN/K3/EZ-HΦ35(EZ10)20EZ103004000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280249JR12V28WLN/K3/EZ-HΦ35(EZ10)28EZ104704000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280258JR12V28WLM/K3/EZ-HΦ35(EZ10)28EZ104704000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280267JR12V28WLW/K3/EZ-HΦ35(EZ10)28EZ104704000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280276JR12V35WLN/K3/EZ-HΦ35(EZ10)35EZ106104000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280285JR12V20WLN/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ20GU5.33404000
3,200
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
18280301JR12V20WLM/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ20GU5.33404000
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18280310JR12V20WLW/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ20GU5.33404000
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280319JR12V35WLN/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ35GU5.36504000
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280328JR12V35WLM/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ35GU5.36504000
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280337JR12V35WLW/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ35GU5.36504000
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
18280346JR12V50WLN/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ50GU5.39804000
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280355JR12V50WLWW/K-HΦ50(GU5.3)標準タイプ50GU5.39804000
3,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
18280371JR12V35WLN/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ35EZ106504000
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280380JR12V35WLM/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ35EZ106504000
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280389JR12V35WLW/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ35EZ106504000
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280398JR12V50WLWW/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ50EZ109804000
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280407JR12V60WLN/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ60EZ1011804000
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280416JR12V60WLM/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ60EZ1011804000
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280425JR12V60WLW/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ60EZ1011804000
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280441JR12V60WLWW/K/EZ-HΦ50(EZ10)標準タイプ60EZ1011804000
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280450JR12V30WLN/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス30GU5.35405000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280459JR12V30WLW/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス30GU5.35405000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280468JR12V45WLN/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス45GU5.39005000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280477JR12V45WLW/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス45GU5.39005000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280486JR12V50WLN/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス50GU5.310505000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280495JR12V50WLM/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス50GU5.310505000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280511JR12V50WLW/KUV-HΦ50(GU5.3)アドバンス50GU5.310505000
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280520JR12V30WLN/KUV/EZ-HΦ50(EZ10)アドバンス30EZ105405000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280529JR12V30WLM/KUV/EZ-HΦ50(EZ10)アドバンス30EZ105405000
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18280538JR12V30WLW/KUV/EZ-HΦ50(EZ10)アドバンス30EZ105405000
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280547JR12V35WLN/K/EZ-IRΦ50(EZ10)赤外線反射膜タイプ35EZ107854000
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280556JR12V35WLM/K/EZ-IRΦ50(EZ10)赤外線反射膜タイプ35EZ107854000
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280565JR12V35WLW/K/EZ-IRΦ50(EZ10)赤外線反射膜タイプ35EZ107854000
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280581JR12V50WLN/K/EZ-IRΦ50(EZ10)赤外線反射膜タイプ50EZ1012754000
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280590JR12V50WLM/K/EZ-IRΦ50(EZ10)赤外線反射膜タイプ50EZ1012754000
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280599JR12V50WLW/K/EZ-IRΦ50(EZ10)赤外線反射膜タイプ50EZ1012754000
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280608JR12V50WLN/K7/EZ-HΦ70(EZ10)標準タイプ50EZ109804000
5,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280617JR12V50WLM/K7/EZ-HΦ70(EZ10)標準タイプ50EZ109804000
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
18280626JR12V50WLW/K7/EZ-HΦ70(EZ10)標準タイプ50EZ109804000
5,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18280635JR12V50WLN/K7/EZ-IRΦ70(EZ10)赤外線反射膜タイプ50EZ1012754000
5,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280651JR12V50WLM/K7/EZ-IRΦ70(EZ10)赤外線反射膜タイプ50EZ1012754000
5,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280660JR12V50WLW/K7/EZ-IRΦ70(EZ10)赤外線反射膜タイプ50EZ1012754000
5,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする