ダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当)

ダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当) - ウシオライティング

LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。
「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。
さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。

区分調色消費電力(W)6.4定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380定格寿命(時間)40000色温度(K)1800~2600Ra93調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18280669LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC125027
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280678LDR6L-W-E11/D/18-26/5/40-HC85040
9,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする