曜日別特売

JCD ハロゲン電球

JCD ハロゲン電球 - ウシオライティング

コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。
高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。

用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
定格電圧(V)
管径(Φmm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18278955JCD100V200WC1/G6.356220010022G6.35
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18278971JCD100V200WC1/XX6220010022G5.3
5,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278980JCD100V300WBL6230010022G6.35/15×19
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18278989JCD100V300WBT/G6530010022GYX9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
18278998JCD100V300WC6230010022GY9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279007JCD100V300WCP6230010022G5.3
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279016JCD100V300WL6230010022G6.35/15×19
5,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
18279025JCD100V300WTL5030010016G6.35
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279041JCD100V500WC6250010022GY9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
18279050JCD100V500WBT6550010022GYX9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279059JCD100V500WCT6550010022GYX9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279068JCD100V500WC16250010022GYX9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279077JCD100V500WCP6250010022G6.35/15×19
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279086JCD100V500WL6250010022G6.35/15×19
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279095JCD100V600WC6260010022GY9.5
5,700
5,398
5,938(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279111JCD100V650WC6265010022GY9.5
6,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
18279120JCD100V650WL6265010022G6.35/15×19
6,200
5,898
6,488(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279129JCD100V650WS16265010022GY9.5
6,200
5,898
6,488(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279138JCD100V1000WB95100010032G9.5
13,800
12,980
14,278(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279147JCD100V1000WC95100010032G9.5
13,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
18279156JCD100V1000WC2/UT93100010032G9.5
オープン
17,980
19,778(税込)
59日以内出荷
返品不可
18279165JCD110V650WC6265011022GY9.5
6,200
5,898
6,488(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする