曜日別特売

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR - ウシオライティング

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。
また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

口金E11消費電力(W)57調光の可否区分Φ70定格電圧(V)110全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
ビーム角度(°)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18280161JDR110V57WLM/K7UV-H57900204000
5,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
18280170JDR110V57WLW/K7UV-H57900352000
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする