曜日別特売

JC・Jピンタイプ

JC・Jピンタイプ - ウシオライティング

フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。
商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。

調光の可否内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
全長(mm)
定格電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
区分
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18278779JC12V10W/MXG4301210140商業施設用9
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18278788JC12V10WF/MXG4301210140商業施設用9
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
18278797JC12V20WG4G4301220300商業施設用9
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
18278806JC12V50WG/1.0G6.35441250900商業施設用11
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
18278815JC12V50WG/1.25GY6.35441250950商業施設用11
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
18278831JC12V50WA/EZ/SEZ10551250900商業施設用12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278840JC12V75WA/EZ/SEZ105512751400商業施設用12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278849JC24V270WBG6.3555242705670光学機器用17.5
4,300
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
18278858JC24V300WBGY6.3555243006600光学機器用17.5
4,300
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
18278867JC12V50WG6.354412501400光学機器用11.5
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
18278876JC15V150WG6.3544151505500光学機器用11
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278885JC24V150WG6.3550241505000光学機器用13.5
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278901JC24V150W/LG6.3565241505000光学機器用13.5
5,500
5,198
5,718(税込)
24日以内出荷
返品不可
18278910JC24V250WG6.3555242508500光学機器用13.5
3,800
3,598
3,958(税込)
24日以内出荷
返品不可
18278919JC24V300WGY6.3555243009900光学機器用13.5
4,300
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
18278928JC24V300WSGY6.35552430010200光学機器用14
4,300
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
返品不可
18278937JC24V300WS1GY6.3550243009600光学機器用13.5
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278946JC6V30WT1G6.3544630600光学機器用11.5
5,500
5,198
5,718(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする