曜日別特売

JCV ハロゲン電球

JCV ハロゲン電球 - ウシオライティングJCV ハロゲン電球 - ウシオライティングJCV ハロゲン電球 - ウシオライティングJCV ハロゲン電球 - ウシオライティング

ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。
また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。

調光の可否内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
区分
消費電力(W)
定格電圧(V)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18279750JCV100V60WGPSN69商業施設用標準タイプ7011012
2,800
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279759JCV100V75WGPSN69商業施設用標準タイプ8511012
2,800
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279768JCV100V75WGPSNF69商業施設用標準タイプ8511012
3,000
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279777JCV100V100WGPSN69商業施設用標準タイプ11511012
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
18279786JCV100V100WGPSNF69商業施設用標準タイプ11511012
3,000
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279795JCV100V150WGPS69商業施設用標準タイプ17011014
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18279811JCV100V150WGPSF69商業施設用標準タイプ17011014
3,200
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279820JCV100V200WGPS69商業施設用標準タイプ23011014
3,300
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279829JCV100V200WGPSF69商業施設用標準タイプ23011014
3,500
3,398
3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279838JCV100V200WA69商業施設用標準タイプ20010014
3,300
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
18279847JCV100V200WA/F69商業施設用標準タイプ20010014
3,500
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
18279856JCV100V250WGS80商業施設用標準タイプ29011015
4,700
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279865JCV100V250WGSF80商業施設用標準タイプ29011015
4,900
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279881JCV100V300WGS80商業施設用標準タイプ35011015
4,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
18279890JCV100V300WGSF80商業施設用標準タイプ35011016
5,000
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279899JCV100V300WA180商業施設用標準タイプ30010016
4,800
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279908JCV100V300WGSF93商業施設用標準タイプ50010015
5,000
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
18279917JCV100V500WAF93商業施設用標準タイプ50010015
5,200
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
18279926JCV110V100WGPSN69商業施設用標準タイプ10011012
2,800
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279935JCV110V60WGL52商業施設用標準タイプ6011011
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
18279951JCV100V300WB89標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用30010015
6,300
5,998
6,598(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279960JCV100V300WGM88標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用35011016
6,300
5,998
6,598(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279969JCV100V500WBM102標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用50010015
10,300
9,798
10,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279978JCV100V750WBM104標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用75010019
11,800
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279987JCV100V750WCM104標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用75010019
11,800
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279996JCV100V1000WCM104標準タイプTV・写真スタジオ舞台照明用100010019
13,800
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする