曜日別特売

シールドビームハロゲンランプ PAR36

シールドビームハロゲンランプ PAR36 - ウシオライティング

PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。

区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格寿命(時間)
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18279181JP100V300WC/VN/S3/S30015080000【垂直】6【水平】15
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279190JP100V300WC/N/S3/S30015060000【垂直】8【水平】17
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279199JP100V300WC/W/S3/S30015017000【垂直】24【水平】22
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279208JP100V500WC/VN/S3/S50020090000【垂直】7【水平】18
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279217JP100V500WC/N/S3/S50020077000【垂直】8【水平】19
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279226JP100V500WC/W/S3/S50020026000【垂直】23【水平】26
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする