ウシオライティング
JCR ハロゲンランプ
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。
最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金
GZ6.35
全光束(Lm)
-
ミラー径(Φmm)
50
調光の可否
○
内容量
1個
全15種類を絞り込む
全長(mm)
42
45
消費電力(W)
50
100
150
定格電圧(V)
12
15
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
定格電圧(V)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18279601
JCR12V50WG
45
50
12
2000
2900
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279610
JCR12V50WG/32
45
50
12
2000
2900
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279619
JCR12V50WGAL
45
50
12
2000
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279628
JCR12V50WGAU/32
45
50
12
2000
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279637
JCR12V100W
45
100
12
50
3400
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18279646
JCR12V100WBAL
45
100
12
1000
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279655
JCR12V100WBAU
45
100
12
1000
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279671
JCR12V100WBN
45
100
12
1000
3100
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18279680
JCR15V150W
42
150
15
50
3400
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279689
JCR15V150WB
42
150
15
500(13.8V)
3100
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279698
JCR15V150WB/32
45
150
15
500(13.8V)
3100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279707
JCR15V150WBAL
45
150
15
500(13.8V)
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279716
JCR15V150WBAU
45
150
15
500(13.8V)
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18279725
JCR15V150WBN
45
150
15
500
3100
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18279741
JCR15V150WBNAU
45
150
15
500
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください