ウシオライティング
シールドビームハロゲンランプ PAR64
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金
EMEP
全光束(Lm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
消費電力(W)
定格電圧(V)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18279567
JDR110V1000WGT/N/S6/E
耐震タイプ
1000
110
2000
2900
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
18279576
JDR110V1000WGT/M/S6/E
耐震タイプ
1000
110
2000
2900
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
18279585
JP100V500WCT/VN/S6/E
耐震タイプ
500
100
200
3200
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
18279506
JDR100V500WG/VN/S6/E
JDRタイプ
500
100
2000
2900
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
18279515
JDR100V500WG/N/S6/E
JDRタイプ
500
100
2000
2900
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
18279531
JDR100V500WG/M/S6/E
JDRタイプ
500
100
2000
2900
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
18279540
JDR100V1000WG/VN/S6/E
JDRタイプ
1000
100
2000
2900
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
18279549
JDR100V1000WG/N/S6/E
JDRタイプ
1000
100
2000
2900
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
18279558
JDR100V1000WG/M/S6/E
JDRタイプ
1000
100
2000
2900
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください