ウシオライティング
シールドビームハロゲンランプ PAR64
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。
高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分
JPタイプ
定格電圧(V)
100
口金
EMEP
全光束(Lm)
-
色温度(K)
3200
電球の種類
ハロゲン
調光の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格寿命(時間)
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18279391
JP100V300WCH/VN/S6/E
300
150
162500
【垂直】4【水平】9.5
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279400
JP100V300WCH/N/S6/E
300
150
90000
【垂直】8【水平】12
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279409
JP100V300WCH/M/S6/E
300
150
37500
【垂直】10【水平】22
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279418
JP100V300WCH/W/S6/E
300
150
11500
【垂直】22【水平】43
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279427
JP100V500WC/VN/S6/E
500
300
400000
【垂直】5【水平】9
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279436
JP100V500WC/N/S6/E
500
300
220000
【垂直】7【水平】11
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18279445
JP100V500WC/M/S6/E
500
300
80000
【垂直】10【水平】20
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279461
JP100V500WC/W/S6/E
500
300
25000
【垂直】22【水平】45
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279470
JP100V1000WC/VN/S6/E
1000
200
320000
【垂直】7【水平】12
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279479
JP100V1000WC/N/S6/E
1000
200
280000
【垂直】7【水平】15
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279488
JP100V1000WC/M/S6/E
1000
200
120000
【垂直】10.5【水平】27
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279497
JP100V1000WC/W/S6/E
1000
200
52500
【垂直】23【水平】47
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください