ウシオライティング
セラミックプラス HPL
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。
セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他
【光中心距離】60.3mm
全長(mm)
104
区分
4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
19
口金
G9.5HPL
調光の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18278535
HPL100V300WB
300
6300
1000
3000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278551
HPL100V500WB
500
10750
1000
3050
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278560
HPL100V500WC
500
12000
500
3200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278569
HPL100V575WC
575
16520
300
3200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278578
HPL100V575WB
575
13200
1000
3050
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278587
HPL100V650WB
650
15300
1000
3050
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278596
HPL100V650WC
650
19500
300
3200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278605
HPL100V750WB
750
17600
1000
3050
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278621
HPL100V750WC
750
21900
300
3200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
69日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください