曜日別特売

シールドビームハロゲンランプ PAR36

シールドビームハロゲンランプ PAR36 - ウシオライティング

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。
寿命末期まで安定した光を保ちます。

口金SCREW消費電力(W)300調光の可否区分JDRタイプ定格電圧(V)100全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ビーム角度(°)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18279235JDR100V300WG/VN/S3/S300【垂直】7【水平】1545000
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279251JDR100V300WG/N/S3/S300【垂直】8【水平】1835000
22,800
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
18279260JDR100V300WG/W/S3/S300【垂直】24【水平】2510000
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする