曜日別特売

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR - ウシオライティング

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。
また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。

区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18280030JDR110V30WLN/KUV-H30390380010
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280039JDR110V30WLM/KUV-H30390175020
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
18280048JDR110V30WLW/KUV-H3039080035
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280057JDR110V40WLN/KUV-H40550480010
4,200
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
18280066JDR110V40WLM/KUV-H40550230020
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
18280075JDR110V40WLW/KUV-H40550110035
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280091JDR110V50WLN/KUV-H50730590010
4,200
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
18280100JDR110V50WLM/KUV-H50730290020
4,200
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
18280109JDR110V50WLW/KUV-H50730150035
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280118JDR110V65WLN/KUV-H651100740010
4,200
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280127JDR110V65WLM/KUV-H651100420020
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
18280136JDR110V65WLW/KUV-H651100200035
4,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする