曜日別特売

両口ハロゲン電球 J

両口ハロゲン電球 J - ウシオライティング

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

口金R7S
全19種類を絞り込む
全長(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
定格電圧(V)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18278210J100V100WG1個119.610010013002000
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278219J100V150WG1個119.615010024002000
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278228J100V200WA1個119.620010036002000
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278246J100V300W1個119.630010059002000
5,000
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
18278271J100V500W1個119.6500100105002000
5,900
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
18278289J110V150WG1個119.615011024002000
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278298J110V200WA1個119.620011036002000
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278307J110V300W1個119.630011059002000
5,000
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
18278316J110V500W1個119.6500110105002000
5,900
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
18278325J220V1000W1個210.41000220210002000
6,700
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
18278341J220V1500W1個250.41500220330002000
オープン
8,998
9,898(税込)
69日以内出荷
返品不可
18278359J110V100WS/DP1個80.310011014001500
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278368J110V150WS1個80.315011024001500
3,300
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
18278377J110V150WS/F1個80.315011024001500
3,500
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
58850858J100V200WAF1箱(250個)119.620010035002000
875,000
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
18278237J100V200WAF1個119.620010035002000
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18278255J100V300WF1個119.630010057802000
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
18278280J100V500WF1個119.6500100102002000
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18278350J110V100WS/F1個80.310011014001500
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18278237J100V200WAF58850858J100V200WAF画像準備中両口ハロゲン電球 Jウシオライティング1箱(250個)
869,800
税込956,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18278255J100V300WF69830437J100V300WFJ100V300WF 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング 69830437両口ハロゲン電球 Jウシオライティング1箱(50個)
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18278280J100V500WF69830446J100V500WFJ100V500WF 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング 69830446両口ハロゲン電球 Jウシオライティング1箱(50個)
309,800
税込340,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18278350J110V100WS/F69830455J110V100WS/FJ110V100WS/F 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング 69830455両口ハロゲン電球 Jウシオライティング1箱(100個)
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする