曜日別特売

超吸水スポンジ吸MAX

超吸水スポンジ吸MAX - 宮谷製作所超吸水スポンジ吸MAX - 宮谷製作所超吸水スポンジ吸MAX - 宮谷製作所超吸水スポンジ吸MAX - 宮谷製作所超吸水スポンジ吸MAX - 宮谷製作所超吸水スポンジ吸MAX - 宮谷製作所

タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃に!
従来の同サイズの倍以上の吸水性があります。
(このサイズで約0.7Lの吸水性ばあります)
水を吸うとスポンジは膨らみます。
(乾燥すると元サイズに戻っていきます)
吸水性、保水性も良く、現場などの吸水作業はもちろんのこと、グラウンドや植物などの育成・生け花の植え込みなどにも。

用途タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃厚さ(mm)50質量(g)30横幅(mm)130縦幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※水を吸うと膨らみます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18278185IS-1827
660
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする