三菱マテリアル
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
刃数
2枚刃
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
外径公差
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18274816
2MKND0900
75
9
15
0/-0.02
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
18274825
2MKND1100
75
11
18
0/-0.02
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
18274841
2MKND1300
75
13
20
0/-0.02
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
18274850
2MKND1500
75
15
22
0/-0.02
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
18274859
2MKND1600
75
16
22
0/-0.02
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
18274868
2MKND1700
75
17
22
0/-0.02
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
18274877
2MKND1800
80
18
22
0/-0.02
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
18274886
2MKND1900
85
19
22
0/-0.02
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
18274895
2MKND2000
85
20
22
0/-0.02
20
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
18274911
2MKND2100
90
21
25
0/-0.02
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
18274920
2MKND2200
95
22
25
0/-0.02
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
18274929
2MKND2300
95
23
25
0/-0.02
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
18274938
2MKND2400
95
24
25
0/-0.02
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
18274947
2MKND2500
95
25
25
0/-0.02
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
18274956
2MKND2600
95
26
25
0/-0.02
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
18274965
2MKND2700
95
27
25
0/-0.02
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
18274981
2MKND2800
95
28
25
0/-0.02
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
18274990
2MKND2900
95
29
25
0/-0.02
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
18274999
2MKND3000
95
30
25
0/-0.02
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
18275008
2MKPD0900
75
9
15
0/+0.02
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
18275017
2MKPD1100
75
11
18
0/+0.02
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
18275026
2MKPD1300
75
13
20
0/+0.02
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
18275035
2MKPD1400
75
14
22
0/+0.02
16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
18275051
2MKPD1500
75
15
22
0/+0.02
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18275060
2MKPD1600
75
16
22
0/+0.02
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
18275069
2MKPD1700
75
17
22
0/+0.02
16
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
18275078
2MKPD2100
90
21
25
0/+0.02
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
18275087
2MKPD2200
90
22
25
0/+0.02
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
18275096
2MKPD2300
95
23
25
0/+0.02
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
18275105
2MKPD2400
95
24
25
0/+0.02
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
18275121
2MKPD2500
95
25
25
0/+0.02
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
18275130
2MKPD2600
95
26
25
0/+0.02
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18275139
2MKPD2700
95
27
25
0/+0.02
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
18275148
2MKPD2800
95
28
25
0/+0.02
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
18275157
2MKPD2900
95
29
25
0/+0.02
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
18275166
2MKPD3000
95
30
25
0/+0.02
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください