三菱マテリアル
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
40
刃数
2枚刃
ねじれ角(°)
30
シャンク径
3
内容量
1本
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18275175
2SS3D0020
0.2
0.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
18275191
2SS3D0040
0.4
0.6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
18275200
2SS3D0070
0.7
1.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
18275209
2SS3D0080
0.8
1.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
18275218
2SS3D0090
0.9
1.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
18275227
2SS3D0110
1.1
1.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
18275236
2SS3D0120
1.2
1.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
18275245
2SS3D0130
1.3
1.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
18275261
2SS3D0140
1.4
2.1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
18275270
2SS3D0150
1.5
2.1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
18275279
2SS3D0160
1.6
2.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275288
2SS3D0170
1.7
2.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275297
2SS3D0180
1.8
2.6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275306
2SS3D0190
1.9
2.6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275315
2SS3D0200
2
3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275331
2SS3D0210
2.1
3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
18275340
2SS3D0220
2.2
3.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275349
2SS3D0230
2.3
3.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275358
2SS3D0240
2.4
4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
18275367
2SS3D0250
2.5
4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
18275376
2SS3D0260
2.6
4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
18275385
2SS3D0270
2.7
4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
18275401
2SS3D0280
2.8
4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
18275410
2SS3D0290
2.9
4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
18275419
2SS3D0300
3
4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください