ULVAC(アルバック)
ポータブルアスピレーター
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様
●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL
質量(kg)
8
寸法
吸気口:外径9mmΦ
電源(V)
AC100 0.12kA 50/60Hz
大きさ
178×300×311mm
排気速度
12L/分(50Hz)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283241
MDA-015A
¥
95,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください