曜日別特売

メカニカルフォースゲージ

メカニカルフォースゲージ - イマダ

引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。
止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。

付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5内容量1台(1台)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
最小単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18282017FB-30N300.25N
43,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18282060FB-500N5005N
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18281999FB-10N100.1N
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18282008FB-20N200.2N
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18282026FB-50N500.5N
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18282035FB-100N1001N
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18282051FB-300N3002.5N
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18281999FB-10N06858135FB-10NFB-10N 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 06858135普及型メカニカルフォースゲージイマダ1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
18282008FB-20N33025973FB-20NFB-20N 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 33025973普及型メカニカルフォースゲージイマダ1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
18282026FB-50N06859176FB-50NFB-50N 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 06859176普及型メカニカルフォースゲージイマダ1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
18282035FB-100N08235841FB-100NFB-100N 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 08235841普及型メカニカルフォースゲージイマダ1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
18282051FB-300N33025991FB-300NFB-300N 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 33025991普及型メカニカルフォースゲージイマダ1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする