曜日別特売

ヘパリーゼマスク

ヘパリーゼマスク - 小津産業

捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)。
クリーンルーム用に1枚ずつ個別包装されています。
フィルタ用に開発された超極細繊維不織布を使用しています。
吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。
コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。

入数(枚)50/箱 (1ずつ個包装)構造3層 不織布(コットン ベンリーゼR) ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム大きさ170×90mm 3段プリーツ捕集効率(%)97.7(試験粒子平均3μm)内容量1箱(500枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283417H-1(50枚×10箱)耳掛
37,750
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18284519H-2(50枚×10箱)かぶり
45,250
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする