サンコー(三甲)
ラボボックスクリアー
中身が一目で確認できる半透明タイプです。
材質
PP
色
クリア
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283548
13TM
12.9
441×281×145
367×247×129
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
18283557
23-3TM
22.8
525×367×168
433×316×152
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください