TRUSCO
ラビットワゴン
棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。
棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
材質
スチール(焼付塗装)
耐荷重(kg)
150/台(50/段)
キャスター径(Φmm)
75(ゴム/ストッパー2個付)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283627
RBW-773H-W
700×450×740
14.23
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18283636
RBW-863H-W
600×400×810
11.17
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください