曜日別特売

ベビコン(R)

ベビコン(R) - 日立産機システム

使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。

仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)内容量1台(1台)
注意
※電源コード2.5m付です。プラグ付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
大きさ
回転速度
吐出量(L/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182829360.2LE-8SB1712415×210×514mm50Hz:1400min^-1(rpm)、60Hz:1690min^-1(rpm)20/24
159,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
182829450.2LE-8SBA2630560×275×577mm50Hz:1400min^-1(rpm)、60Hz:1690min^-1(rpm)20/24
177,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
182829610.4LE-8SB2930560×276×578mm50Hz:1410min^-1(rpm)、60Hz:1700min^-1(rpm)42/49
230,600
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする