マグネットポンプ MD

マグネットポンプ MD - イワキマグネットポンプ MD - イワキマグネットポンプ MD - イワキ

マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。
メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。
ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。

電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)内容量1個(1個)
注意
※最大吐出量・最大揚程は50/60Hzの値です。
※接続口径のホース口は吸込/吐出の径表示です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
最大吐出量(L/min)
定格出力(W)
最大揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18282970MD-6K-N(ホース口)0.9標準4587851.0/1.4
15,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
18282979MD-10K-N(ホース口)0.9標準4597351.5/2.1
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18282988MD-15R-N(ホース口)1.6標準16/19102.4/3.4
27,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
18282997MD-20R-N(ホース口)2標準27/31203.1/4.3
32,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283006MD-20RX-N(ホース口)2大流量46/52201.8/2.5
33,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
18283015MD-20RZ-N(ホース口)2高揚程45941204.9/6.9
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283031MD-30R-N(ホース口)3.5標準32/38453.8/5.4
46,100
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283040MD-30RX-N(ホース口)3.5大流量62/72452.9/4.1
47,500
46,980
51,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
18283049MD-30RZ-N(ホース口)3.5高揚程15/17458.0/11
47,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283058MD-40R-N(ホース口)3.9標準45/52654.6/6.5
50,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283067MD-40RX-N(ホース口)3.9大流量75/85653.3/4.7
53,400
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
18283076MD-55R(ホース口)5.4標準60/70905.6/8.2
61,400
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283085MD-70R(ホース口)6標準86/97150/1806.7/9.7
68,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283101MD-100R(ホース口)8.5標準120/135260/2658.6/11.9
90,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283110MD-70RZ(ホースロ)6高揚程40/43180/21614.3/20.3
76,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283119MD-15RM-N(ネジ口)1.6標準16/19102.4/3.4
27,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283128MD-20RM-N(ネジ口)2標準27/31203.1/4.3
32,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283137MD-20RZM-N(ネジ口)2高揚程45941204.9/6.9
33,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283146MD-20RXM-N(ネジ口)2大流量46/52201.8/2.5
33,700
32,980
36,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
18283155MD-30RM-N(ネジ口)3.5標準32/38453.8/5.4
46,100
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
18283171MD-30RZM-N(ネジ口)3.5高揚程15/17458.0/11
47,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283180MD-40RMーN(ネジロ)3.9標準45/52654.6/6.5
50,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283189MD-40RXMーN(ネジロ)3.9大流量75/85653.3/4.7
53,400
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
18283198MD-55RM(ネジロ)5.4標準60/70905.6/8.2
61,400
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283207MD-70RM(ネジロ)6標準86/97150/1806.7/9.7
68,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283216MD-100RM(ネジロ)8.5標準120/135260/2658.6/11.9
90,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18283225MD-70RZM(ネジロ)6高揚程40/43180/21614.3/20.3
76,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする