曜日別特売

マイクロキャップ(ガラス毛細管)

マイクロキャップ(ガラス毛細管) - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ(ガラス毛細管) - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ(ガラス毛細管) - DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ(ガラス毛細管) - DRUMMOND(ドラモンド)

高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。

付属品ゴム球×1タイププレイン入数100本内容量1箱(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182821570.25μL(100本)320.25μL0.533Φ0.0998Φ
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
182821663.33μL(100本)363.33μL0.864Φ0.3434Φ
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
182821756.66μL(100本)726.66μL0.864Φ0.3434Φ
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
1828219140μL(100本)5240μL1.410Φ0.9911Φ
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
18282200200μL(100本)127200μL1.803Φ1.4161Φ
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする