サンプラテック
ポリカデシケーター
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。
真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
仕様
コック付、耐減圧:1torr
材質(本体)
ポリカーボネート製
活栓
外径9mmΦ
除湿方式
真空
バルブ
1個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ
なし
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
全高(mm)
中板直径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283469
PC-250K
磁製プレート
PC
298
240
250Φ
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
18283478
PC-210K
磁製プレート
PC
262
205
220Φ
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
18283487
PC-150K
PP製プレート
本体:PP 蓋:PC
206
140
149Φ
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください