サンプラテック
ミニデシケーター
開いた扉は本体の下部へ格納できます。
中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品
シリカゲル50g(容器付)
材質
本体/PS 扉/AS樹脂
タイプ
透明
内寸(mm)
190×175×110
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
取手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283426
MD-1
225×208×170
―
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18283435
MD-1H
225×200×190
○
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください