曜日別特売

ミニデシケーター

ミニデシケーター - サンプラテックミニデシケーター - サンプラテック

開いた扉は本体の下部へ格納できます。
遮光性に優れたスモークタイプです。

付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283451MD-1S225×208×170
7,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18283460MD-1SH225×200×190
9,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする