サンプラテック
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
100
250
500
1000
内容量
1個(1個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281299
S-100WCS(100mL 200個)
1箱(200個)
100
10
31
51Φ×93
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
18281308
S-250WCS(250mL 100個)
1箱(100個)
250
25
31
63Φ×122
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
18281317
S-500WCS(500mL 100個)
1箱(100個)
500
50
43
78Φ×151
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
18281326
S-1000WCS(1000mL 50個)
1箱(50個)
1000
100
43
100Φ×187
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
18281335
S-100W(100mL)
1個(1個)
100
10
31
51Φ×93
¥
137
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
18281351
S-250W(250mL)
1個(1個)
250
25
31
63Φ×122
¥
172
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
18281360
S-500W(500mL)
1個(1個)
500
50
43
78Φ×151
¥
294
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
18281369
S-1000W(1000mL)
1個(1個)
1000
100
43
100Φ×187
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません