曜日別特売

ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)

ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) - サンプラテック

肉厚のキャップで密閉性に優れています。

材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18281116WP-100(100mL)1個(1個)100103151Φ×93
113
109
120(税込)
翌日出荷
18281125WP-250(250mL)1個(1個)250253163Φ×121
147
139
153(税込)
翌日出荷
18281141WP-500(500mL)1個(1個)500504378Φ×151
248
239
263(税込)
翌日出荷
18281150WP-1000(1000mL)1個(1個)100010043100Φ×186
311
309
340(税込)
翌日出荷
18281195WP-100CS(100mL 200個)1箱(200個)100103151Φ×93
19,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18281211WP-250CS(250mL 100個)1箱(100個)250253163Φ×121
12,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
18281220WP-500CS(500mL 100個)1箱(100個)500504378Φ×151
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする