サンプラテック
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質
本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281159
100mL
1個(1個)
100
10
17
48Φ×97
¥
106
¥
99
¥
109
(税込)
翌日出荷
18281168
250mL
1個(1個)
250
25
16
63Φ×127
¥
133
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
18281177
500mL
1個(1個)
500
50
23
78Φ×168
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
18281186
1000mL
1個(1個)
1000
100
23
99Φ×202
¥
309
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
18281229
SP-500CS(500mL 100個)
1箱(100個)
500
50
23
78Φ×168
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18281238
SP-1000CS(1000mL 50個)
1箱(50個)
1000
100
23
99Φ×202
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。