曜日別特売

ボトルトップディスペンサー Varispenser2

ボトルトップディスペンサー Varispenser2 - Eppendorf(エッペンドルフ)

試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。
ディスペンサー全体をオートクレーブできます。
エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。

オートクレーブの可否内容量1個(1個)
全6種類を絞り込む
分注容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182808094966 000.010伸縮性フィリングチューブ長:125~2400.050.2~2(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40)
50,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808184966 000.029伸縮性フィリングチューブ長:125~2400.10.5~5(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40)
50,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808364966 000.045伸縮性フィリングチューブ長:170~3300.52.5~25(変換口径)GL45 (GL32、GL38、S40)
67,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808454966 000.053伸縮性フィリングチューブ長:170~33015~50(変換口径)GL45 (GL32、GL38、S40)
74,100
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808614966 000.061伸縮性フィリングチューブ長:170~330110~100(変換口径)GL45 (GL32、GL38、S40)
97,400
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
182808274966 000.037伸縮性フィリングチューブ長:125~2400.21~10(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40)
50,600
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする